Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BBHE150 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BBHE150 blau
Artikelbild: PE-Schürze BBHE150 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015360
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     05071-B-BLO
EAN/GTIN:
     4044941021744
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
100 x 150 cm, 60 my, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- Verschluss: Binden
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- geblockt
- PSA CAT. I
- ca. 60 my

50 Stück im Polybeutel
200 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
100x150
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, med comfort einmal-schürzen, einmal schürze, einmalschürze 50 stück, 100, 150, 60, BBHE150, PE-Schürze, blau,, cm,, geblockt, my,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,182*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,24364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,3505*
€ 25,4071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,4905*
€ 24,3837
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,575*
€ 22,10425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,415*
€ 20,72385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,565*
€ 19,71235
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 15,991*
€ 19,02929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,311*
€ 18,22009
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,772*
€ 17,57868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,182*
€ 14,49658
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105923
ab € 7,1785*
Ähnlich
care & serve
20105324
ab € 53,47*
Ähnlich
care & serve
20105903
ab € 3,56425*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.