Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BBH120 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BBH120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BBH120 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015355
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105923
EAN/GTIN:
     4250348926623
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Extra Stark, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,050 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

25 Stück im Polybeutel
250 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, einmalschürze 25 stück, 120, 75, BBH120,, Extra, PE-Schürze, Stark,, blau,, cm,, geblockt, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,1685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,14337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,464*
€ 14,83216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,174*
€ 14,48706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,254*
€ 13,39226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,899*
€ 11,77981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,409*
€ 11,19671
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,1205*
€ 10,8534
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,8285*
€ 10,50592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1685*
€ 8,53052
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Med-Comfort
05071-B-BLO
ab € 12,182*
Ähnlich
care & serve
20105715
ab € 44,20*
Ähnlich
care & serve
20105903
ab € 3,55425*
Ähnlich
care & serve
20105702
ab € 3,1695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.