Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour APPLE, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour APPLE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour APPLE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour APPLE
Artikel-Nr.:
     380-1001187-S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01187-S
EAN/GTIN:
     4044941008523
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70095
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
770
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,27*
4 Tage
475
10
pro Packung
€ 7,50*
ab € 6,00*
€ 7,91*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 8,52*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,69*
€ 8,53*
Lager 380
72
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09054-M
ab € 18,80*
Zubehör
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.