Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRAPE, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRAPE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRAPE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRAPE
Artikel-Nr.:
     380-1001186-L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01186-L
EAN/GTIN:
     4044941008646
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
rot
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70095
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
791
10
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,27*
3 Tage
475
10
€ 7,50*
ab € 6,04*
€ 7,92*
3 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 5,65*
€ 8,51*
2 Tage
13
1
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,52*
Lager 380
4
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 10,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09054-M
ab € 18,91*
Zubehör
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.