Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikel-Nr.:
     380-1001184-XL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01184-XL
EAN/GTIN:
     4044941009056
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

VE= 1000 Stück im Umkarton, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
lila
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70095
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
475
10
€ 7,50*
ab € 6,08*
€ 7,97*
Lager 380
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 49,67*
€ 69,22*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,61*
€ 73,3159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40*
€ 69,496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.