Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BERRY
Artikel-Nr.:
     380-1001184-L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01184-L
EAN/GTIN:
     4044941009049
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

VE= 1000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
lila
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,42*
€ 63,5698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.