Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour BLUEBERRY
Artikel-Nr.:
     380-1001183-M
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01183-M
EAN/GTIN:
     4044941009230
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70095
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
475
10
€ 7,50*
ab € 6,10*
€ 8,03*
Lager 380
13
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 9,55*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.