Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRENADINE, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRENADINE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRENADINE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe STYLE Colour GRENADINE
Artikel-Nr.:
     380-1001182-L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01182-L
EAN/GTIN:
     4044941012483
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN 374-4, EN 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: S, M, L

Dieser griffige Einweg Nitrilhandschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt haben sollte.

VE= 1000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
pink
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,97*
€ 77,3143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
40451425
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.