Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe MaiMed Nitril BIO grün, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe MaiMed Nitril BIO grün
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe MaiMed Nitril BIO grün
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe MaiMed Nitril BIO grün
Artikel-Nr.:
     380-10010924-S
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     7447-S
EAN/GTIN:
     4046153088423
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, biologisch abbaubar, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- biologisch abbaubar
- texturierte Fingerspitzen
- AQL 1.5
- EN 455-1, -2, -3, -4
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (KPT)
- EN ISO 374-5:2015 VIRUS
- EN ISO 21420:2020
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Größen: XS, S, M, L, XL

Der MaiMed® – Nitril BIO vereint hochwertigen Schutz und Nachhaltigkeit.
Neben den bewährten Stärken eines Nitrilhandschuhs wie hoher Strapazierfähigkeit und Dehnbarkeit überzeugt der Handschuh durch ökologische Aspekte,da dieser auf enzymatische Weise biologisch abgebaut werden kann.
Die texturierten Fingerspitzen verleihen dem latexfreien Medizin- und Schutzhandschuh einen optimalen Grip.

Dieser Artikel erhält von uns das green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.