Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Handschuhe gehämmert transparent, Damengröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Handschuhe gehämmert transparent, Damengröße
Artikelbild: PE-Handschuhe gehämmert transparent, Damengröße
Artikel-Nr.:
     380-10010123
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010123
EAN/GTIN:
     4250348929228
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
100 Stück im Polybeutel, - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei
- gehämmerte Oberfläche
- beidhändig passend
- kurze Ausführung
- Damengröße


100 Stück im Polybeutel
1000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Handschuhe Material:
Polyethylen
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
40104423
ab € 0,95*
Ähnlich
care & serve
40104424
ab € 0,84*
Ähnlich
Securesse
10010113
ab € 0,85*
Ähnlich
Securesse
10010122
ab € 0,72*
Ähnlich
care & serve / securesse
40105317
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.