Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Veterinärhandschuhe orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Veterinärhandschuhe orange
Artikelbild: PE-Veterinärhandschuhe orange
Artikel-Nr.:
     380-10010114
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     40105339
EAN/GTIN:
     4051642650135
Suchbegriffe:
Veterinär-Handschuhe
Veterinärhandschuh
Veterinärhandschuhe
veterinär handschuhe
ca. 90 cm lang, 30 my, HELE-PE-Veterinärhandschuh
orange, ca. 25 my, 92 cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
orange
Größenfilter:
Einheitsgröße
Handschuhe Material:
Polyethylen
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 30, 92, PE-Veterinärhandschuh, ca., cm, lang,, my, orange,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,665*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
40104424
ab € 0,84*
Ähnlich
care & serve
40105328
ab € 2,39*
Ähnlich
care & serve
40105338
ab € 2,36*
Ähnlich
Polysem
024256
ab € 17,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.