Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Universalhandschuhe rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Universalhandschuhe rot
Artikelbild: PE-Universalhandschuhe rot
Artikel-Nr.:
     380-10010116
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     40105338
EAN/GTIN:
     4051642650128
Suchbegriffe:
Polyethylen Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
ca. 50 cm lang, 30 my, Material: Polyethylen

- extra stark
- extra lang ca. 50 cm
- glatte Oberfläche
- Schweißnähte
- beidhändig tragbar
- feuchtigkeitsabweisend, glatt
- Stärke: ca. 0,030 mm
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril

100 Stück im Polybeutel
2000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Handschuhe Material:
Polyethylen
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe, 30, 50, PE-Universalhandschuhe, ca., cm, lang,, my, rot,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
40104424
ab € 0,84*
Ähnlich
care & serve
40105328
ab € 2,37*
Ähnlich
care & serve / securesse
40105317
ab € 1,57*
Ähnlich
care & serve
40105339
ab € 2,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.