Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro, Größe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Solid Safety High Risk Pro
Artikel-Nr.:
     380-10001195-12XXX
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01195-12XXX
EAN/GTIN:
     4044941000725
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
300 mm, extra stark, puderfrei, AQL 0.65, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Material: Nitril (synthetisches Kautschuk)
- unsteril
- angerauhte Oberfläche
- beidhändig passend
- Überlänge 300 mm
- Materialstärke: Stulpe ca. 0,16 mm
- Handfläche: ca. 0,20 mm
- Fingerspitze: ca. 0,24 mm
- AQL 0.65
- EN 374-1:2016 TYPE A (JKOPST)
- EN 374-5:2016 VIRUS
- EN 388:2016 (2000X)
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 13,5 g
- Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL

50 Stück pro Dispenser
100 Dispenser pro Umkarton, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,185*
€ 14,50015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,805*
€ 14,04795
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.