Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-8000042616
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20013-40
EAN/GTIN:
     8033546347607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und Infinergy® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane· Zwischensohle: weiches PU und Infinergy®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
RedLion
Marke:
U.POWER
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 73,57*
€ 74,17*
7 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 80,10*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 68,18*
€ 83,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,85*
€ 83,12*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 86,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.