Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARBON HALBSCHUH RL20013 Gr.40 U-POWER® SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Norm:


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
CARBON HALBSCHUH RL20013 Gr.40 U-POWER® SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Norm:
CARBON HALBSCHUH RL20013 Gr.40 U-POWER® SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Norm:
Artikel-Nr.:
     1955-39976804446
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     34560-40
EAN/GTIN:
     8033546347607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CARBON HALBSCHUH RL20013 Gr.40 U-POWER® SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC ESDFarbe: schwarzSchuhweite: 11Größen / Schaft aus weichem Leder, wasserabweisend• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand• gepolsterte Staublasche• Verschluss d

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
34560-40
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 73,57*
€ 74,17*
Lager 1955
25
5
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 80,10*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 68,18*
€ 83,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,85*
€ 83,12*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 86,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 400,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.