Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000042616
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20013-40
EAN/GTIN:
     8033546347607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und Infinergy® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane· Zwischensohle: weiches PU und Infinergy®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
RedLion
Marke:
U.POWER
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 73,57*
€ 74,17*
8 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 80,10*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 68,18*
€ 83,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,85*
€ 83,12*
Lager 1690
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 86,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paar
ab 7 Paar
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.