Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARBON ESD S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Artikel-Nr.:
     1498A-15737-RL20013-40
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20013/40
EAN/GTIN:
     8033546347607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh für alle die viel Laufen müssen aus der U-Power Linie RedLion, Obermaterial aus gemilltem Leder, wasserabweisend, gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 ESD SRC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 73,57*
€ 74,17*
8 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 79,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,43*
€ 82,57*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 85,68*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 76,69*
€ 91,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,40*
€ 108,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.