Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque E1 Push 3/4 Zoll 200-1000 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000822338
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075631001
EAN/GTIN:
     4013288219053
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichter Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant · hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen der Skalenwerte · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: textile Box· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque E1 Push
Arbeitsbereich Nm:
200 - 1000 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
148 - 737 lbf.ft
Länge:
1250 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Marke:
WERA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,76*
€ 971,60*
€ 4,90*
ab € 951,14*
€ 1.009,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,71*
€ 1.014,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,55*
€ 1.042,04*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 892,66*
€ 1.066,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,60*
€ 1.156,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,66*
€ 1.155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,71*
€ 1.153,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 968,76*
€ 1.152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.