Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 40l, LxBxH 600x400x210
Artikel-Nr.:
     369-E860408
Herst.-Nr.:
     E860408
EAN/GTIN:
     4031022014955
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt· Mit Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
40.0 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Volumen:
40 l
Höhe:
200 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Außenmaße L x B x H:
600 x 400 x 210 mm
Innenmaße L x B x H:
551 x 352 x 200 mm
Farbe:
grau
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Breite:
352 mm
Außenmaß Höhe:
210 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
VE/Stück:
2 Stück
Länge:
551 mm
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 29,55*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,804*
€ 31,594*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,30*
€ 34,54*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 34,54*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 40,16*
€ 51,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,374*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,384*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.