Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB71212.05
Herst.-Nr.:
     07121 22 25
EAN/GTIN:
     4031022014955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden durchbrochen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden durchbrochen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
durchbrochen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
35
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 21,0 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,35*
€ 29,72*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,824*
€ 31,774*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 34,89*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 34,89*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 36,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,2288*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.