Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, Volumen 19l, LxBxH 400x300x210
Artikel-Nr.:
     369-E860298
Herst.-Nr.:
     E860298
EAN/GTIN:
     4031022017901
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt· Mit Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
19.0 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Volumen:
19 l
Höhe:
200 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Außenmaße L x B x H:
400 x 300 x 210 mm
Innenmaße L x B x H:
356 x 255 x 200 mm
Farbe:
grau
VE:
4 Stück
Außenmaß Länge:
400 mm
Breite:
255 mm
Außenmaß Höhe:
210 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
VE/Stück:
4 Stück
Länge:
356 mm
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 37,12*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,18*
€ 37,35*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,178*
€ 39,978*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 43,08*
Lager 369
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,99*
€ 61,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,9975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,374*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,384*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.