Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten Serie TK 400/210-2, 4 Stück, Farbe: Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten Serie TK 400/210-2, 4 Stück, Farbe: Grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 400/210-2, 4 Stück, Farbe: Grau
Artikel-Nr.:
     610-WA.074212225
Herst.-Nr.:
     WA.074212225
EAN/GTIN:
     4031022017901
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transport-StapelkastenSerie TK 400

 

Unsere "Transport-Stapelkästen der Serie TK 400" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

 

Beschreibung:

  • Transport-Stapelkasten
  • Artikel Nr. WA.074212225
  • Serie TK 400
  • aus Polypropylen
  • Farbe: Grau
  • entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
  • die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt
  • Wände und Boden durchbrochen
  • für Röllchenbahnen geeignet
  •  
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau

Maße außen:

  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Höhe 210 mm

Maße innen:

  • Länge 356 mm
  • Breite 255 mm
  • Höhe 200 mm
VE = 4 StückErhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 37,04*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,05*
€ 37,23*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,298*
€ 39,818*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 42,88*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 33,59*
€ 43,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,2288*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.