Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel, Blickwinkel 90 Grad, max. Beobachterabstand3 m, Spiegelgröße Bx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel, Blickwinkel 90 Grad, max. Beobachterabstand3 m, Spiegelgröße Bx
Panoramaspiegel, Blickwinkel 90 Grad, max. Beobachterabstand3 m, Spiegelgröße Bx
Panoramaspiegel, Blickwinkel 90 Grad, max. Beobachterabstand3 m, Spiegelgröße Bx
Artikel-Nr.:
     369-E851760
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E851760
EAN/GTIN:
     4055381196671
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
∙ Schlagfestes Acrylglas ∙ Fürt den Innenbereich ∙ Extreme Weitwinkel-Wirkung ∙ Montage an geraden Flächen
Weitere Informationen:
Abmessung B x T:
300 x 240 mm
Abmessungen B x T:
300 x 240 mm
max. Beobachterabstand vom Spiegel:
3 m
Tiefe:
240 mm
Form Spiegel:
Achtelkugel
Breite:
300 mm
Material Spiegel:
Acryl-Glas
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 40,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 56,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 66,27*
€ 4,70*
ab € 52,22*
€ 67,56*
€ 4,95*
ab € 54,16*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.073,52*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 39,96*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 252,58*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,66*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,54*
Ähnlich
Moravia
257.13.342
ab € 39,81*
Ähnlich
Moravia
257.17.048
ab € 54,33*
Ähnlich
Moravia
257.16.835
ab € 75,13*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.