Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Artikel-Nr.:
     369-E846851
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R20301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,0 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
25 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Bahnelement:
Gerade 2 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
25 mm
Material Rolle:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,96*
€ 624,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,74*
€ 625,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 781,86*
€ 875,97*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.281,10*
€ 1.394,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,97*
€ 1.042,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,01*
€ 1.026,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,37*
€ 950,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,86*
€ 930,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 111,26*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10301
ab € 818,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,36*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45301
ab € 364,97*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90301
ab € 652,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.