Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Artikel-Nr.:
     369-E846853
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE121R90301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,0 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
25 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
25 mm
Material Rolle:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,78*
€ 739,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,52*
€ 743,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 938,43*
€ 1.044,64*
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.520,79*
€ 1.675,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,64*
€ 1.243,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,79*
€ 1.225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,56*
€ 1.177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,27*
€ 1.147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,43*
€ 1.116,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 253,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.