Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, einseitig, für Bahn gerade, Pr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, einseitig, für Bahn gerade, Pr
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, einseitig, für Bahn gerade, Pr
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, einseitig, für Bahn gerade, Pr
Artikel-Nr.:
     369-E839332
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF101R11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
∙ U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl ∙ Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
für:
Bahn gerade
Ausführung:
einseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 35,15*
Lager 369
pro Meter
€ 5,00*
ab € 35,87*
€ 47,91*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,91*
€ 57,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,43*
€ 56,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,53*
€ 52,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,28*
€ 51,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,78*
€ 49,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,87*
€ 42,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.