Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, beidseitig, für Bahn gerade, P


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, beidseitig, für Bahn gerade, P
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, beidseitig, für Bahn gerade, P
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, beidseitig, für Bahn gerade, P
Artikel-Nr.:
     369-E839333
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF101R21000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
∙ U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl ∙ Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
für:
Bahn gerade
Ausführung:
beidseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 67,58*
Lager 369
pro Meter
€ 5,00*
ab € 71,70*
€ 91,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,67*
€ 109,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 89,09*
€ 106,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,49*
€ 101,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,85*
€ 98,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 71,70*
€ 85,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.