Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung Typ ZF 100 Bahnlänge 1m eins.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900441134
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
verzinktes C-Profil · an Haltestangen bis Führungshöhe 100 mm · verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Bahnlänge:
1 m
Ausführung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Förderbahnseitenführung, Röllchenbahnseitenführung, Rollenbahnseitenführung, Seitenführungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 32,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,50*
€ 33,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 34,31*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 36,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 57,03*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.