Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgang,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1m x 300mm,Achsabstand 25mm,m. Scharnieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510303
510303
Artikel-Nr.:
     711-510303
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121F01T00R00R10301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
Tragrolle
Durchgang für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • mit Scharnieren und Handgriff
  • hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Durchgang
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Förderbahn Ausstattung:
Scharniere, Handgriff
Förderbahn Funktion:
hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume durchgang für rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,71*
€ 1.121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,68*
€ 1.058,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,20*
€ 1.022,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,80*
€ 974,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.