Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen, aus wiederaufbereitem Kunststoff, für Passiergeschwindigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwellen, aus wiederaufbereitem Kunststoff, für Passiergeschwindigkeit
Fahrbahnschwellen, aus wiederaufbereitem Kunststoff, für Passiergeschwindigkeit
Artikel-Nr.:
     369-E841240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E841240
EAN/GTIN:
     4055381241111
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
∙ Erzwingt angemessene Fahrweise ∙ Auffällige Kontrastfarben ∙ Einfache Montage ∙ Niedrige Investitionskosten ∙ Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt ∙ Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) ∙ Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger · Spezialdübel und Kleber sind auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
30 km/h
Material:
Kunststoff
Anlieferung:
montiert
Höhe:
30 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Abmessungen B x L x H:
30 x 500 x 500 mm
Abmessung Länge:
500 mm
Ausführung:
Normelement
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Abmessungen (L x B x H):
500 x 500 x 30 mm
Abmessung (L x B x H):
500 x null x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen, Bremsschwellen, Straßenschwellen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 34,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 39,71*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 34,09*
€ 44,94*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 35,34*
€ 46,48*
€ 4,95*
ab € 43,58*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
281.15.466
ab € 22,42*
Ähnlich
Moravia
281.19.480
ab € 22,36*
Ähnlich
Moravia
281.18.692
ab € 32,21*
Ähnlich
Moravia
281.16.415
ab € 32,15*
Ähnlich
Moravia
281.17.266
ab € 16,46*
Ähnlich
Moravia
281.16.941
ab € 25,69*
Ähnlich
Moravia
281.15.317
ab € 27,77*
Ähnlich
Moravia
281.18.224
ab € 27,72*
Ähnlich
Moravia
281.18.436
ab € 39,20*
Ähnlich
Moravia
281.14.155
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.