| |
|
| Artikel-Nr.: 103-182035 Herst.-Nr.: 281.14.155 EAN/GTIN: 4055381204888 |
| |
|
| | |
| Fahrbahnschwelle, Modell 5-RE, Normelement schwarz.
Zusätzlich mit Katzenaugen. Erzwingt angemessene Fahrweise. Auffällige Kontrastfarben. Einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten. Niedrige Investitionskosten. Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger. Schont Rohstoffe, da aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt.
Die Befestigung erfolgt mit Dübeln - Befestigungsmaterial ist nicht enthalten. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 500 mm | Höhe: | 70 mm | Für Richtgeschwindigkeit max.: | 5 km/h | Material: | Recycling-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 17 kg | Ausführung: | Normelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, 182035 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,52* | € 50,08* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,17* | € 51,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,48* | € 53,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,6474* | € 53,9974* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,53* | € 55,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|