Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW15289
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.15.289
EAN/GTIN:
     4055381241111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieen der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Normelement schwarz, Größe (L x B x H): 50,0 x 50,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,0
Länge [cm]:
50
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
30
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50, 0 x 50, 0 x 3, 0 cm, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 34,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 39,62*
€ 5,00*
ab € 39,59*
€ 44,83*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 40,83*
€ 46,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 49,55*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
281.15.466
ab € 26,35*
Ähnlich
Moravia
281.19.480
ab € 26,26*
Ähnlich
Moravia
281.18.692
ab € 37,67*
Ähnlich
Moravia
281.16.415
ab € 36,72*
Ähnlich
Moravia
281.17.266
ab € 19,67*
Ähnlich
Moravia
281.16.941
ab € 30,76*
Ähnlich
Moravia
281.15.317
ab € 32,71*
Ähnlich
Moravia
281.18.224
ab € 32,55*
Ähnlich
Moravia
281.18.436
ab € 45,25*
Ähnlich
Moravia
281.14.155
ab € 44,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.