Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Modell 30-RE, Normelement gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-182043
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.16.941
EAN/GTIN:
     4055381241104
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, Modell 30-RE, Normelement gelb.

Erzwingt angemessene Fahrweise. Auffällige Kontrastfarben. Einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten. Niedrige Investitionskosten. Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger. Schont Rohstoffe, da aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt.

Die Befestigung erfolgt mit Dübeln - Befestigungsmaterial ist nicht enthalten. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente. Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
30 km/h
Material:
Recycling-Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
7.4 kg
Ausführung:
Normelement
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, 182043 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 34,28*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 37,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 40,08*
€ 5,00*
ab € 33,86*
€ 45,18*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 35,14*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
281.15.466
ab € 22,42*
Ähnlich
Moravia
281.19.480
ab € 22,36*
Ähnlich
Moravia
281.18.692
ab € 32,21*
Ähnlich
Moravia
281.16.415
ab € 32,15*
Ähnlich
Moravia
281.17.266
ab € 16,46*
Ähnlich
Moravia
281.15.289
ab € 25,55*
Ähnlich
Moravia
281.15.317
ab € 27,77*
Ähnlich
Moravia
281.18.224
ab € 27,72*
Ähnlich
Moravia
281.18.436
ab € 39,20*
Ähnlich
Moravia
281.14.155
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.