| |
|
| Artikel-Nr.: 103-182046 Herst.-Nr.: 281.18.224 EAN/GTIN: 4055381204901 |
| |
|
| | |
| Fahrbahnschwelle, Modell 5-RE, Abschlusselement mit Zapfen.
Zusätzlich mit Katzenaugen. Erzwingt angemessene Fahrweise. Auffällige Kontrastfarben. Einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten. Niedrige Investitionskosten. Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger. Schont Rohstoffe, da aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt.
Die Befestigung erfolgt mit Dübeln - Befestigungsmaterial ist nicht enthalten. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 250 mm | Höhe: | 70 mm | Für Richtgeschwindigkeit max.: | 5 km/h | Material: | Recycling-Kunststoff | Farbe: | gelb | Gewicht: | 5.5 kg | Ausführung: | Abschlusselement mit Zapfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, 182046 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,72* | € 36,51* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,30* | € 37,27* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,03* | € 39,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,26* | € 39,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,8312* | € 41,8012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|