Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Artikel-Nr.:
     369-E839247
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R10401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 mm, Wandstärke 1,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
37.5 mm
Rollen-Ø:
30 mm
Bahnelement:
Gerade 975 mm
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
37,5 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 264,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 319,21*
€ 372,14*
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 531,03*
€ 608,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,76*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45401
ab € 365,36*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90401
ab € 677,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 51,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.