Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Klein-Rollenbahn, KS-Rollen, 975 mm,, Bahn-B 400 mm, Achsabst. 37,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551015
551015
551015
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AA132R10401
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R10401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, Rollendurchm. 30 mm, Gerade 975 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,67*
€ 268,20*
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 531,02*
€ 619,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45401
ab € 364,39*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90401
ab € 674,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 62,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.