Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Artikel-Nr.:
     369-E839262
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE132R90401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 mm, Wandstärke 1,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
37.5 mm
Rollen-Ø:
30 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
37,5 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,91*
€ 766,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 985,59*
€ 1.102,97*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.637,00*
€ 1.790,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,97*
€ 1.312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,45*
€ 1.303,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,61*
€ 1.252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,72*
€ 1.218,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,59*
€ 1.172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 62,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 252,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.