Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 3/6 kg, Wägeschritte 1/2 g, Wägeplattform 318x308 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 3/6 kg, Wägeschritte 1/2 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 3/6 kg, Wägeschritte 1/2 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 3/6 kg, Wägeschritte 1/2 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 3/6 kg, Wägeschritte 1/2 g, Wägeplattform 318x308 mm
Artikel-Nr.:
     369-E836450
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E836450
EAN/GTIN:
     4045761111356
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage Ihre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhanden∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einenDrucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
318 x 308
Wägebereich:
3/6 kg
Wägeschritte:
1/2 g
Tiefe:
308 mm
Breite:
318 mm
Mindeststückgewicht:
40 g
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 157,32*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 157,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 161,23*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 142,23*
€ 162,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 212,07*
€ 239,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.