Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 3/6kg Ziffernschritt 1/2g B318xT308mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9182486650
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K1D
EAN/GTIN:
     4045761111356
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3/6 kg
Ziffernschritt:
1/2 g
Mindeststückgewicht:
4 g
Wägeplattformbreite:
318 mm
Wägeplattformtiefe:
308 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage 50kg/2g, paketwaage, kern sohn paketwaage, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 156,78*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 156,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 160,67*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 143,00*
€ 161,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 161,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,63*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,66*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.