Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe DURACoil 576, Farbe grau, Gr. 8/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuhe DURACoil 576, Farbe grau, Gr. 8/L
Schnittschutz-Handschuhe DURACoil 576, Farbe grau, Gr. 8/L
Schnittschutz-Handschuhe DURACoil 576, Farbe grau, Gr. 8/L
Artikel-Nr.:
     369-E6411963
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     DURACoil 576 8/L
EAN/GTIN:
     4901792036283
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 ∙ 3/4 Nitril-Tauchbeschichtung mit einem zusätzlichen Nitrilschaum-Finish auf der Innenhand ∙ Nahtlose Verarbeitung ∙ HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung ∙ Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereichs ∙ Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen ∙ Farbe grau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schnittschutz
Stichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
X
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
C
Größe:
8
VE Paar/Karton:
10/120
Farbe:
grau
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 7,99*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 8,93*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 7,62*
€ 9,999*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 10,55*
1
€ 8,95*
ab € 10,71*
€ 15,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 576 10/2XL
ab € 68,59*
Ähnlich
SHOWA
576-M
ab € 6,32*
Ähnlich
SHOWA
576-S
ab € 6,23*
Ähnlich
SHOWA
576-XXL
ab € 6,29*
Ähnlich
SHOWA
119576-7/M
ab € 76,18*
Ähnlich
SHOWA
119576-6/S
ab € 76,18*
Ähnlich
SHOWA
SHO5764
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.