Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlsperrpfosten, rund, Durchm. 61 mm, herausnehmbar aus Bodenhalterung, mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlsperrpfosten, rund, Durchm. 61 mm, herausnehmbar aus Bodenhalterung, mi
Edelstahlsperrpfosten, rund, Durchm. 61 mm, herausnehmbar aus Bodenhalterung, mi
Edelstahlsperrpfosten, rund, Durchm. 61 mm, herausnehmbar aus Bodenhalterung, mi
Artikel-Nr.:
     369-E6021077
Hersteller:
     urbanus Design
Herst.-Nr.:
     E6021077
EAN/GTIN:
     4050576019797
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, rund∙ Ø 61 mm ∙ Spitzkopf aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 162,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 162,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 180,58*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,20*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,93*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,29*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,57*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,91*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,17*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.