Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ04-SK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 37/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ04-SK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 37/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ04-SK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 37/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-060-04-0022
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-04-0022
EAN/GTIN:
     4050576019797
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 60mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Spitzkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 60mm rund
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 165,29*
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 165,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 183,66*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 14,82*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,30*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,52*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,55*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,82*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,04*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.