Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2027
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2027
18.jpg
Artikel-Nr.:
     261-PL2027
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE 37/4
EAN/GTIN:
     4050576019797
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2027

Sperrpfosten aus Edelstahl
mit Dreikantschloß
Höhe über Flur: 900 mm
Kopfvariante: Spitzkopf
Pfosten D: 61 mm
Befestigungsart: herausnehmbar

Lieferung ohne Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl geschliffen
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Herausnehmbar
Kippbar:
Nicht kippbar
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Dreikantschloss
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
61
Kopfvariante:
Spitzkopf
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,12*
€ 163,64*
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 163,67*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 182,25*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,25*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,87*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,24*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,74*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,80*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.