Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip
Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip
Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip
Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip
Taschenrollbandmaß twoCOMP Magnet L.8mBand-B.25mm m.Gürtelclip
Artikel-Nr.:
     369-E6015848
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     472841021M
EAN/GTIN:
     4007368099536
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenrollbandmaß "twoCOMP" Ausführung: Mit robuster Bandmechanik · Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung · Automatischer Bandrücklauf mit Stopper · Mit Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Bandlänge:
8 m
Bandbreite:
25 mm
Ausführung:
mit Magnet
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi 8m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmaße, Rollbandmaße, Taschen-Bandmaße, Taschen-Rollbandmaße, Taschenbandmaße
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 13,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 13,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 13,59*
24 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 10,20*
€ 13,80*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 16,82*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
472841
ab € 9,15*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/2
ab € 4,21*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/3
ab € 4,11*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/5
ab € 6,13*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,12*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.