Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß BMI
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007368099536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047540008
EAN/GTIN:
     4007368099536
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP M Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Breite:
25 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047540008
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 8m, Taschenbandmass, Bandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmasse, BMI, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047540008, 47540008
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,12*
2 Tage
179
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 13,25*
Lager 7
152
1
€ 4,79*
ab € 10,72*
€ 13,86*
1 Tag
185
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 13,95*
17 Tage
213
1
€ 4,30*
ab € 10,99*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/3
ab € 4,24*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,18*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,16*
Ähnlich
BMI
472541021
ab € 6,28*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,38*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.