Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingzylinderschloss 217 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messingzylinderschloss 217 50mm
Messingzylinderschloss 217 50mm
Artikel-Nr.:
     369-E6011891
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 50
EAN/GTIN:
     4003482034507
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhängeschloss "217 Karat" Ausführung: Massiver Messingkörper ∙ Innenwerk rostfrei ∙ Stiftzylinder ∙ Bügel stahlhart ∙ Verschiedenschließend ∙ Doppelt verriegelt ∙ Mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bügelhöhe:
27.5 mm
Bügel-Ø:
8 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Größe:
50mm
Gesamthöhe:
72 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 13,57*
9 Tage
45
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 13,64*
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,79*
€ 9,80*
ab € 11,97*
€ 15,75*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 13,46*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 12,08*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,52*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 30
ab € 4,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 18,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.