Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mmschwarz Esche 90 Shore A flache Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mmschwarz Esche 90 Shore A flache Bahn
Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mmschwarz Esche 90 Shore A flache Bahn
Artikel-Nr.:
     369-E6001658
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6001658
EAN/GTIN:
     4015448401308
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer
Gummihammer Ausführung: Nach DIN 5128 mit Shorehärte 90 ∙ Schlagkopf aus zähhartem Gummi · Rückprallarm mit stark treibender Schlagwirkung · Mit flachen Bahnen ∙ Mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Stiellänge:
340 mm
Gewicht:
520 g
Kopflänge:
113 mm
Kopf-Ø:
64 mm
Größe:
2
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer eschenstiel, Gummi-Kompositionshämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,09*
1 Tag
166
1
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 5,12*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,19*
4 Tage
237
1
€ 8,90*
ab € 3,61187*
€ 5,28187*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,54*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811570
ab € 1,88*
Ähnlich
PROMAT
4000811571
ab € 2,33*
Ähnlich
PROMAT
4000811580
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000811573
ab € 4,77*
Ähnlich
PROMAT
4000811574
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811582
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.