Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm schwarz Esche 90 Shore A flache Bahn PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811572
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811572
EAN/GTIN:
     4015448401308
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer

Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm schwarz Esche 90 Shore A flache Bahn PROMAT

DIN 5128 · 90 Shore Härte, zähharter Gummi · rückprallarm · mit Eschenstiel · mit 2 flachen Bahnen
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
64 mm
Kopflänge:
113 mm
Stiellänge:
340 mm
Gewicht:
520 g
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
flache Bahn
Norm:
DIN 5128-90
Stiel:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer eschenstiel, Gummihämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811570
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000811571
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000811580
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000811573
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000811574
ab € 6,62*
Ähnlich
PROMAT
4000811582
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.