Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm schwarz Esche 90 Shore A flache Bahn PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000811572
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811572
EAN/GTIN:
     4015448401308
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer
DIN 5128 · 90 Shore Härte, zähharter Gummi · rückprallarm · mit Eschenstiel · mit 2 flachen Bahnen
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
64 mm
Kopflänge:
113 mm
Stiellänge:
340 mm
Gewicht:
520 g
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
flache Bahn
Norm:
DIN 5128-90
Stiel:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer eschenstiel, Gummihämmer, Hammer, Hämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,16*
4 Tage
264
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,20*
4 Tage
352
1
€ 8,90*
ab € 3,61187*
€ 5,29187*
4 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 3,63*
€ 5,35*
Lager 4BULW
247
1
€ 5,59*
ab € 3,94*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811570
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000811571
ab € 2,47*
Ähnlich
PROMAT
4000811580
ab € 4,71*
Ähnlich
PROMAT
4000811573
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000811574
ab € 6,61*
Ähnlich
PROMAT
4000811582
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.