Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm sch
Gummihammer Kopf-D.64mm Kopf-L.113mm sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107522
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448401308
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer
DIN 5128 · 90 Shore Härte, zähharter Gummi · rückprallarm · mit Eschenstiel · mit 2 flachen Bahnen
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
64 mm
Kopflänge:
113 mm
Stiellänge:
340 mm
Gewicht:
520 g
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
flache Bahn
Norm:
DIN 5128-90
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer eschenstiel, Gummihämmer, Hammer, Hämmer, 4000811572
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
360
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,16*
5 Tage
264
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,20*
5 Tage
352
1
€ 8,90*
ab € 3,61187*
€ 5,29187*
5 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 3,63*
€ 5,35*
4 Tage
352
1
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811570
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000811571
ab € 2,47*
Ähnlich
PROMAT
4000811580
ab € 4,71*
Ähnlich
PROMAT
4000811573
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000811574
ab € 6,61*
Ähnlich
PROMAT
4000811582
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.